4772-4B
Mender de manguera con accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 4772
Artículo MI #00303017
No. Fabricante 4772-4B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mender de manguera con accesorios de manguera reutilizables Aeroquip serie 4772
Artículo MI #00303017
No. Fabricante 4772-4B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4772-4B ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nombre corto de la conexión 1
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    0.32 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. x 1/2 pulg.
  • Longitud
    1.91 pulg.
  • Longitud total
    1.91 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4772-4B
  • Número de Upc del fabricante
    678146056290
  • UPC_NO
    678146056290
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Estilo final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.63 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.63 pulg.
  • Peso
    0.79 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    0.79 lb
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Ancho
    0.63 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo