Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- MaterialLatón
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Factor de corte de la manguera0.38 pulg.
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. x 1/2 pulg.
- Longitud2.50 pulg.
- Longitud total2.50 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4772-8B
- Número de Upc del fabricante678146056313
- UPC_NO678146056313
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Diámetro interior0.39 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.94 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.94 pulg.
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.79 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.94 pulg.