Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- MaterialLatón
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Factor de corte de la manguera0.54 pulg.
- Longitud3.63 pulg.
- Longitud total3.63 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4772-12B
- Número de Upc del fabricante678146138392
- UPC_NO678146138392
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Altura1.25 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.25 pulg.
- Peso0.29 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.29 lb
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.25 pulg.