Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Factor de corte de la manguera2.12 pulg.
- Longitud3.27 pulg.
- Longitud total3.27 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC7048-0808S
- Número de Upc del fabricante678146060624
- UPC_NO678146060624
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1FPT
- Diámetro interior0.36 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.08 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.94 pulg.