Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1.38 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.81 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146069245
- Presión de trabajo250 psi
- Clasificación de presión250 psi
- AplicacionesAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- Presión de estallido1000 psi
- Material del tubo interiorPolietileno clorado
- Ancho1.81 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 121 C [250 F]
- UPC_NO678146069245
- ColorNegro
- Grosor de la pared0.43 pulg.
- Tamaño del salpicadero-24
- Número NMFC70
- Altura1.81 pulg.
- Estándares cumplidosSAE J1402|USCG|DNV|DOT FMVSS 106 Tipo AII
- Aplicaciones típicasAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- Radio de curvatura5.5 pulg.
- Diámetro interior1.38 pulg.
- Diámetro exterior1.81 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- ConductividadConductivo
- Construcción3 Trenza
- Material del tuboPolietileno clorado
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-55°F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Longitud1 pulg.
- Peso0.57 lb
- Número de catálogo del fabricanteFC350-24
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de trabajo250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-55 °F
- Presión de la manguera250 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Temperatura mínima-55 °F