Descripción general
- La revolucionaria manguera de camión con una resistencia superior a la abrasión.
- Cuenta con un tubo AQP para una excelente compatibilidad de fluidos y requisitos de temperatura.
- Vendido por el pie.
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera5/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.100 pulg.
- Presión de trabajo750 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión de estallido3000 psi
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 250 a -55 °F
- ColorNegro
- Longitud12.000 pulg.
- Aplicaciones típicasPara uso en sistemas hidráulicos, de combustible, de aceite, neumáticos y de refrigerante (etilenglicol)
- Temperatura mínima de funcionamiento-55 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Material del tuboPolietileno clorado