Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera0.41 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.77 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146068996
- Presión de trabajo350 psi
- Clasificación de presión350 psi
- AplicacionesAplicaciones de butano-propano en equipos móviles o estacionarios.
- Presión de estallido1750 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Ancho0.77 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraAlambre de poliéster y acero inoxidable
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 250 a -40 °F
- UPC_NO678146068996
- ColorNegro
- Grosor de la pared0.18 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Número NMFC70
- Altura0.77 pulg.
- Estándares cumplidosListado UL MH6044
- Aplicaciones típicasAplicaciones de butano-propano en equipos móviles o estacionarios.
- Radio de curvatura2.31 pulg.
- Diámetro interior0.41 pulg.
- Diámetro exterior0.77 pulg.
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAplicaciones de butano-propano en equipos móviles o estacionarios.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza múltiple
- Estilo de cubiertaImpregnado
- Material del tuboGoma sintética
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Longitud1 pulg.
- Peso0.21 lb
- Número de catálogo del fabricanteFC321-08
- DescripciónFC321-08 MANGUERA
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Presión máxima de funcionamiento350 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de trabajo350 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Presión de la manguera350 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Temperatura mínima-40 °F