Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2766, 27811, FC1951
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.69 pulg.
- Longitud3.24 pulg.
- Longitud total3.24 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190264-10S
- Número de Upc del fabricante678146044051
- UPC_NO678146044051
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.5 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.40 pulg.
- Ángulo90 °
- Peso0.58 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.58 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Ancho1.25 pulg.