Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Serie de mangueras compatibles1503 MANGUERA
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.8 pulg.
- Longitud2.95 pulg.
- Longitud total2.95 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4411-10-8S
- Número de Upc del fabricante678146055163
- UPC_NO678146055163
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.36 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.63 pulg.
- Tamaño del extremo 20.500 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Ancho1.00 pulg.