Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- MaterialLatón
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Factor de corte de la manguera0.32 pulg.
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. x 3/8 pulg.
- Longitud2.14 pulg.
- Longitud total2.14 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4772-6B
- Número de Upc del fabricante678146056306
- UPC_NO678146056306
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Diámetro interior0.3 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.75 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior0.75 pulg.
- Peso0.06 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.06 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Ancho0.75 pulg.