Descripción general
- Mayor vida útil del ensamblaje de la hsoe
- Soporta altas presiones y temperaturas
- Resistente al acodamiento
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera5/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.91 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146071873
- Presión de trabajo300 psi
- Clasificación de presión300 psi
- AplicacionesGasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- Presión de estallido1200 psi
- Material del tubo interiorPolietileno clorado
- Ancho0.91 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 121 C [250 F] y el agua no debe superar los 82 C [180 F]
- UPC_NO678146071873
- ColorAzul
- Grosor de la pared0.14 pulg.
- Tamaño del salpicadero-10
- Número NMFC70
- Altura0.91 pulg.
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA
- Aplicaciones típicasGasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- Radio de curvatura6 pulg.
- Diámetro interior0.63 pulg.
- Diámetro exterior0.91 pulg.
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónGasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material del tuboPolietileno clorado
- Temperatura máxima de trabajo302°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPolietileno clorado
- Longitud1 pulg.
- Peso0.20 lb
- Número de catálogo del fabricanteFC332-10
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- Presión máxima de trabajo300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Presión de la manguera300 psi
- Temperatura máxima302 °F
- Temperatura mínima-40 °F