Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera5/8 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Serie de mangueras compatiblesFC802/FC558
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.64 pulg.
- Longitud2.92 pulg.
- Longitud total2.92 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4411-8-10S
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.39 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.12 pulg.
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior1.12 pulg.
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Ancho1.12 pulg.