5101-16B
Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 3000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00303259
No. Fabricante 5101-16B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de latón, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 3000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00303259
No. Fabricante 5101-16B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5101-16B ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Caudal
    40.00 gpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo