Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Factor de corte de la manguera1.46 pulg.
- Longitud3.11 pulg.
- Longitud total3.11 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5810-0808S
- Número de Upc del fabricante678146145208
- UPC_NO678146145208
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal1.3125 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior0.38 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.08 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1 pulg.
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho1.00 pulg.