Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Jefe de junta tórica hembra
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoCojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 ORB
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. de resalte de junta tórica hembra x 5/8 pulg. de resalte de junta tórica macho