Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca11/16-12
- Serie de mangueras compatiblesFC310, FC510
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.85 pulg.
- Longitud3.72 pulg.
- Longitud total3.72 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5133-1212S
- Número de Upc del fabricante678146057624
- UPC_NO678146057624
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Rosca del extremo 111/16-12
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.61 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.29 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.13 pulg.