FS59002-0808-75

Danfoss Aeroquip LLC
FS59002-0808-75

Articulaciones giratorias Eaton Aeroquip serie FS5900 - Acero al carbono
Artículo MI #00303331
No. Fabricante FS59002-0808-75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Aeroquip LLC
FS59002-0808-75

Articulaciones giratorias Eaton Aeroquip serie FS5900 - Acero al carbono
Artículo MI #00303331
No. Fabricante FS59002-0808-75
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FS59002-08-08-75 UNIÓN GIRATORIA
  • Dimensiones de caída baja
  • Rotación de 360 grados
  • Diseño de presión equilibrada
  • Sellos de contaminación

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Juntas giratorias
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-14
  • Rosca del extremo 2
    1/2-14
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Altura
    1.880 pulg.
  • Ancho
    1.880 pulg.
  • Longitud
    4.010 pulg.
  • Peso
    2.06 lb
  • Longitud total
    4.010 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo