Motion
NS 34 NPT M

Faster
NS 34 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de bola, NPTF de 3/4 pulg., rosca hembra de 3/8 – 18 , 2465 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00303401
No. Fabricante NS 34 NPT M
Precio25.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
NS 34 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de bola, NPTF de 3/4 pulg., rosca hembra de 3/8 – 18 , 2465 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00303401
No. Fabricante NS 34 NPT M
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
Precio25.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NS34NPT-M Q.D. CPLG

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    2465 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de bola
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Fuerza de conexión
    20.5 lb
  • Derrame
    0.03550 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    21.13 gpm
  • Presión de estallido
    9863 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industrial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo