Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Serie de mangueras compatiblesFC310, FC510
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera2.92 pulg.
- Longitud5.78 pulg.
- Longitud total5.78 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5144-1616S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.82 pulg.
- Ángulo45 °
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Tamaño del extremo 21.000 pulg.
- Rosca del extremo 21-5/16-12
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.50 pulg.