FC2540-16S
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC2540
Artículo MI #00304165
No. Fabricante FC2540-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC2540
Artículo MI #00304165
No. Fabricante FC2540-16S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC2540-16S BASE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    FC254
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Factor de corte de la manguera
    1.77 pulg.
  • Longitud
    2.56 pulg.
  • Longitud total
    2.56 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FC2540-16S
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Diámetro interior
    1.24 pulg.
  • Altura
    1.87 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    180 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Diámetro exterior
    1.872 pulg.
  • Peso
    8.15 oz
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Color
    Dura-Kote
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Ancho
    1.87 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo