Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1/2-14
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.96 pulg.
- Longitud3.66 pulg.
- Longitud total3.66 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5812-0808S
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 11/2-14
- Tamaño hexagonal0.9375 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.38 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.08 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.35 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Rosca del extremo 23/4-14
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho1.00 pulg.