Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Serie de mangueras compatiblesGH493, FC736
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Longitud6.00 pulg.
- Longitud total6.00 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5982-1616S
- Número de Upc del fabricante678146057839
- UPC_NO678146057839
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.53 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.53 pulg.