Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Factor de corte de la manguera2.32 pulg.
- Longitud3.61 pulg.
- Longitud total3.61 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC7048-1010S
- Número de Upc del fabricante678146060631
- UPC_NO678146060631
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tamaño hexagonal1.06 pulg.
- Estilo final 1FPT
- Diámetro interior0.46 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.29 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Ancho1.12 pulg.