Descripción general
Descripción del fabricante
1A20FLA16 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera3.45 pulg.
- Longitud5.87 pulg.
- Longitud total5.87 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1A20FLA16
- Número de Upc del fabricante678146124036
- UPC_NO678146124036
- Detalles adicionalesHidráulico de alta, media y baja presión de uso general
- FinalizarDURA-KOTE
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- Tamaño del extremo 11.250 pulg.
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior0.76 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura3.13 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso1.27 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Diámetro exterior del tubo compatible1.25 pulg.
- Tamaño del extremo 21.000 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Ancho2.00 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad