Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Diámetro interior de la manguera2 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera5.44 pulg.
- Longitud8.89 pulg.
- Longitud total8.89 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1A32FLA32
- Número de Upc del fabricante678146124234
- UPC_NO678146124234
- Detalles adicionalesHidráulico de alta, media y baja presión de uso general
- FinalizarDURA-KOTE
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior1.75 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura5.01 pulg.
- Ángulo45 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Peso3.89 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total3.89 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Ancho3.22 pulg.