Descripción general
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Tamaño del puerto1 NPT
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estilo de mangoMango de palanca
- Dispositivo de bloqueoKit de mango de bloqueo
- Estilo de portabilidadPuerto reducido
- Estilo del cuerpo1 pieza
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 2000 psi
- Material del sello del cuerpoRTFE
- Material del sello del vástagoRTFE
- Material de la junta tóricaRTFE
- Material del mangoAcero
- Material de la bolaAcero cromado
- Material del vástagoAcero niquelado
- Material del asientoRTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento425 °F
- SerieVME3
- Longitud total3.12 pulg.
- Acabado de la superficieFosfato de zinc
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Código de armonización8481803070
- UPC_NO649848006555