Motion
03916K-616
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 039 K JIC 37 hembra giratoria
Artículo MI #00304802
No. Fabricante 03916K-616
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 039 K JIC 37 hembra giratoria
Artículo MI #00304802
No. Fabricante 03916K-616
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
03916K-616 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    JIC 37° hembra giratorio
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    H039,H039H
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    2.25 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    1 en 1-5/16-12 JIC 37 x 1-5/16-12 Línea/manguera/tubo
  • Longitud
    4.46 pulg.
  • Longitud total
    4.46 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    03916K-616
  • Número de Upc del fabricante
    639789361189
  • UPC_NO
    639789361189
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Líneas de aspiración y retorno. Se utiliza con la manguera de aspiración para las líneas de aspiración y retorno. Para aplicaciones de baja presión.
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Diámetro interior
    0.81 pulg.
  • Altura
    1.50 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.58 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.58 lb
  • Para usar con
    H039,H039H
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Rosca del extremo 2
    1-5/16-12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Ancho
    1.50 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos