Motion
06905E-E05
Codo de tubo giratorio macho invertido 90 para conexiones de manguera de engarce serie E Weatherhead 069
Artículo MI #00304809
No. Fabricante 06905E-E05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo de tubo giratorio macho invertido 90 para conexiones de manguera de engarce serie E Weatherhead 069
Artículo MI #00304809
No. Fabricante 06905E-E05
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
06905E-E05 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Nombre corto de la conexión 1
    ONU
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    1.59 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    5/16 in MPT x 1/4 in línea/manguera/tubo
  • Longitud
    2.84 pulg.
  • Longitud total
    2.84 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    06905E-E05
  • Número de Upc del fabricante
    725975706169
  • UPC_NO
    725975706169
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Generalmente se utiliza para aplicaciones de camiones y vehículos todoterreno.
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-14
  • Tamaño hexagonal
    0.5 pulg.
  • Estilo final 1
    MPT
  • Diámetro interior
    0.18 pulg.
  • Altura
    1.98 pulg.
  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior
    0.73 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.11 lb
  • Para usar con
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Tipo de final 1
    ONU
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Ancho
    0.73 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos