Motion
06916D-X26
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie 069 D Weatherhead 30 Flare hembra giratoria
Artículo MI #00304820
No. Fabricante 06916D-X26
Price$80.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie 069 D Weatherhead 30 Flare hembra giratoria
Artículo MI #00304820
No. Fabricante 06916D-X26
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
Price$80.24/each

Descripción general

Descripción del fabricante
06916D-X26 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    EXTREMO DE MANGUERA (REUSO) R5
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Nombre corto de la conexión 1
    FPT
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    1.33 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en 1-5/16-14 FPT x 1-5/16-14 Línea/Manguera/Tubo
  • Longitud
    2.60 pulg.
  • Longitud total
    2.60 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    06916D-X26
  • Número de Upc del fabricante
    725975057728
  • UPC_NO
    725975057728
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Líneas de mangueras de presión media y alta temperatura para una variedad de aplicaciones, incluyendo camiones, motores industriales y pequeños donde la temperatura puede ser un problema.
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-14
  • Tamaño hexagonal
    1.44 pulg.
  • Estilo final 1
    FPT
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Altura
    1.50 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.59 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.59 lb
  • Para usar con
    H069, H166, H169, H229, H366
  • Tipo de final 1
    FPT
  • Rosca del extremo 2
    1-5/16-14
  • Ancho
    1.50 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs