Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesH059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Nombre corto de conexión 2Línea/manguera/tubo
- Factor de corte de la manguera2.9 pulg.
- Descripción Palabra clave1-1/4 en JIC 37 x 1-1/8 en línea/manguera/tubo
- Longitud5.32 pulg.
- Longitud total5.32 pulg.
- Número de catálogo del fabricante06920E-657
- Número de Upc del fabricante725975705582
- UPC_NO725975705582
- FinalizarDURA-KOTE
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Generalmente se utiliza para aplicaciones de camiones y vehículos todoterreno.
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Rosca del extremo 11 5/8-12
- Tamaño hexagonal2 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior0.9 pulg.
- Altura6.86 pulg.
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior2 pulg.
- Peso1.13 lb
- Tipos de productosManguera y accesorios
- ColorDURA-KOTE
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Peso total1.13 lb
- Para usar conH059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
- Diámetro exterior del tubo compatible1.13 pulg.
- Tipo de final 1JIC 37
- Tamaño del extremo 21-1/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Ancho2.00 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect for Data CentersDanfoss Hansen UQD is designed for thermal management applications, available in 4 sizes and has 2 color options. It complies with OCP (Open Compute Project) and exceeds requirements of specified performance characteristics.
View Literature
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind Mate for Data CentersDanfoss UQDB offers a self-alignment feature to help connect in location with limited access or visibility and guarantees 100% helium-leak testing on every coupling.
View Literature
Danfoss Hansen OCP ORV3 Blind Mate Quick Connector for Data CentersDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) has been designed with OCP (Open Compute Project) community to set industry standard for thermal management application in data centers.
View Literature
Danfoss Hansen FD83 Series Coupling for Data CentersDanfoss Hansen's FD83 coupling is designed for fluid transfer and electronics cooling applications where full flow, fluid compatibility and safety are essential.
View Literature
More resources
Danfoss Hansen FD83 Full Flow Quick Disconnect Coupling for Data Centers
Constructed from 303 stainless steel with EPDM seals, Danfoss Hansens FD83 offers high corrosion resistance and broad fluid compatibility.
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling for Data Centers
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB coupling is a flat face/dry break coupling used for cooling systems in electric applications with circulating water and antifreeze fluids.