Motion
0102X5
Tuerca de mamparo de repuesto Weatherhead serie 0102x
Artículo MI #00305027
No. Fabricante 0102X5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de mamparo de repuesto Weatherhead serie 0102x
Artículo MI #00305027
No. Fabricante 0102X5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO DE CONEXIÓN 0102 X 5
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Tamaño de la rosca
    1/2-24
  • Rosca del extremo 1
    ONU
  • Material
    Latón
  • Número de catálogo del fabricante
    0102X5
  • Ancho
    0.63 pulg.
  • Altura
    0.63 pulg.
  • Longitud
    0.25 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    725975034415
  • Longitud total
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos