Motion
1169X5S
Accesorio de tubo neumático a presión a roscado - Latón de material corporal, 2 puertos, 5/16 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, 5/16 hembra a presión a 1/8 macho BSP roscado
Artículo MI #00305060
No. Fabricante 1169X5S
Precio11.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de tubo neumático a presión a roscado - Latón de material corporal, 2 puertos, 5/16 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, 5/16 hembra a presión a 1/8 macho BSP roscado
Artículo MI #00305060
No. Fabricante 1169X5S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIO DE CONEXIÓN 1169 X 5S

Especificaciones

  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    5/16 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Nombre corto de conexión 2
    BSP
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Serie de tubos compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Tamaño hexagonal
    0.47 pulg.
  • Diámetro total
    0.55 pulg.
  • Longitud total
    0.87 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar para BSP
  • Tipo de conexión de conexión
    5/16 hembra a presión a 1/8 macho BSP roscado
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos