Motion
1169X5X6S
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00305062
No. Fabricante 1169X5X6S
Precio20.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #00305062
No. Fabricante 1169X5X6S
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
Su precio$20.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1169 X 5 X 6S ACCESORIO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Ángulo
    90 °
  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Número de Upc del fabricante
    725975036235
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Material
    Latón
  • Altura
    1.24 pulg.
  • Ancho
    0.75 pulg.
  • Longitud
    1.00 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Número de catálogo del fabricante
    1169X5X6S
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Longitud total
    1.00 pulg.
  • Serie
    Empuje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos