Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Serie de mangueras compatiblesGH663
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.78 pulg.
- Longitud2.91 pulg.
- Longitud total2.91 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC7988-0606S
- Número de Upc del fabricante678146060877
- UPC_NO678146060877
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.31 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.08 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.015 pulg.
- Peso0.80 lb
- Presión de trabajo4000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.375 pulg.
- Tamaño del extremo 20.375 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.94 pulg.