Motion
FC9062-0808S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC9062 SAE macho con antorcha invertida
Artículo MI #00305089
No. Fabricante FC9062-0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC9062 SAE macho con antorcha invertida
Artículo MI #00305089
No. Fabricante FC9062-0808S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC9062-0808S ACCESORIO SAE MACHO INV
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    3/4-18
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    MPT
  • Factor de corte de la manguera
    1.84 pulg.
  • Longitud
    2.47 pulg.
  • Longitud total
    2.47 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FC9062-0808S
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/4-18
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Estilo final 1
    MPT
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    1.01 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.88 pulg.
  • Peso
    1.20 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    Dura-Kote
  • Peso total
    1.20 lb
  • Tamaño del extremo 2
    0.500 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Ancho
    0.88 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo