Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1MPT
- Factor de corte de la manguera1.97 pulg.
- Longitud2.80 pulg.
- Longitud total2.80 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC9063-0606S
- Número de Upc del fabricante678146061034
- UPC_NO678146061034
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 15/8-18
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Estilo final 1MPT
- Diámetro interior0.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.60 pulg.
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior0.69 pulg.
- Peso1.12 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total1.12 lb
- Tamaño del extremo 20.375 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.69 pulg.