Motion
FC9063-0808S
Eaton Aeroquip serie FC9063 , accesorios de manguera reutilizables SAE macho, antorcha invertida, codo 45˚ , acero al carbono
Artículo MI #00305091
No. Fabricante FC9063-0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip serie FC9063 , accesorios de manguera reutilizables SAE macho, antorcha invertida, codo 45˚ , acero al carbono
Artículo MI #00305091
No. Fabricante FC9063-0808S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC9063-0808S ACCESORIO DE CONEXIÓN SAE 45 HOMBRE
  • “Súper gema”
  • Para uso con manguera de PTFE: 2807, FC465, S-TW
  • Accesorios reutilizables

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Tamaño del extremo 1
    0.500 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/4-18
  • Tamaño del extremo 2
    0.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.880 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro interior
    0.380 pulg.
  • Altura
    0.880 pulg.
  • Ancho
    0.880 pulg.
  • Longitud
    2.660 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Longitud total
    2.660 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo