Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Factor de corte de la manguera2.33 pulg.
- Longitud3.25 pulg.
- Longitud total3.25 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC2540-32S
- Estilo final 1Compresión
- Diámetro interior2.54 pulg.
- Altura3.22 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior3.215 pulg.
- Peso1.42 lb
- Tipos de productosEnchufe
- ColorDura-Kote
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Ancho3.22 pulg.