Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorDestellos versiles
- Longitud1.08 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC2875-08S
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total1.08 pulg.
- TipoDestellos versiles