Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca11/16-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Factor de corte de la manguera1.55 pulg.
- Longitud3.40 pulg.
- Longitud total3.40 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFJ9732-0606S
- Número de Upc del fabricante678146066336
- UPC_NO678146066336
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Rosca del extremo 111/16-16
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Estilo final 1FPT
- Diámetro interior0.26 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.15 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.79 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.79 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho1.00 pulg.