Motion
186109-32-32S
Tipo de brida de accesorios de manguera de engaste Aeroquip serie 186109
Artículo MI #00305208
No. Fabricante 186109-32-32S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tipo de brida de accesorios de manguera de engaste Aeroquip serie 186109
Artículo MI #00305208
No. Fabricante 186109-32-32S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
186109-32-32S CÓDIGO DE TUBERÍA 61 90 FL
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Factor de corte de la manguera
    3.23 pulg.
  • Longitud
    7.18 pulg.
  • Longitud total
    7.18 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    186109-32-32S
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Diámetro interior
    1.75 pulg.
  • Altura
    4.56 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    90 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Color
    DURA-KOTE
  • Ancho
    2.81 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo