Descripción general
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Buena resistencia a la vibración
- Intercambiable con todas las fuentes
- Bañado en zinc
- Amplia selección de estilos y tallas.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorCamiseta Branch
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/16–20
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- Estilo final 3Hembra JIC 37° Swivel de Flare-Twin®
- Tamaño del extremo 31/4 pulg.
- Rosca del extremo 3(AAG) 7/16–20
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1/4 en JIC macho 37° Flare-Twin® x 1/4 en JIC hembra 37° Flare-Twin® Swivel