Motion
2062-4-6S
Adaptadores de codo Eaton Aeroquip serie 2062 con reborde de junta tórica SAE/37° flare - 1/4 in macho con reborde de junta tórica x 3/8 in macho JIC 37° Flare, acero al carbono
Artículo MI #00305243
No. Fabricante 2062-4-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores de codo Eaton Aeroquip serie 2062 con reborde de junta tórica SAE/37° flare - 1/4 in macho con reborde de junta tórica x 3/8 in macho JIC 37° Flare, acero al carbono
Artículo MI #00305243
No. Fabricante 2062-4-6S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2062-4-6S ADAPTADOR
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    9/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 ORB, 3/8 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18
  • Detalles adicionales
    Marina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 ORB, 3/8 JIC 37°
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Altura
    1.340 pulg.
  • Ancho
    0.560 pulg.
  • Longitud
    1.470 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho con resalte de junta tórica x 3/8 en macho JIC 37° con exacerbación
  • Longitud total
    1.470 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo