Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.72 pulg.
- Longitud3.20 pulg.
- Longitud total3.20 pulg.
- Número de catálogo del fabricante412-16-20S
- Número de Upc del fabricante678146054692
- UPC_NO678146054692
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.95 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.75 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.9 pulg.
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Ancho1.75 pulg.