Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialLatón
- Tamaño de la rosca3/8-18
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Factor de corte de la manguera1.23 pulg.
- Longitud2.13 pulg.
- Longitud total2.13 pulg.
- Número de catálogo del fabricante412-6-6B
- Número de Upc del fabricante678146054883
- UPC_NO678146054883
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tamaño hexagonal0.68 pulg.
- Estilo final 1NPTF
- Diámetro interior0.3 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.93 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.81 pulg.