Motion
473A-20C
Conjunto de pezón militar marino serie Aeroquip 473A
Artículo MI #00305259
No. Fabricante 473A-20C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de pezón militar marino serie Aeroquip 473A
Artículo MI #00305259
No. Fabricante 473A-20C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
473-A-20C ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tamaño de la rosca
    1 5/8-12
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNF
  • Factor de corte de la manguera
    1.68 pulg.
  • Longitud
    2.76 pulg.
  • Longitud total
    2.76 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    473A-20C
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 5/8-12
  • Tamaño hexagonal
    2 pulg.
  • Estilo final 1
    UNF
  • Diámetro interior
    1.06 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    2.20 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.89 lb
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Ancho
    2.00 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo