Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialLatón y acero al carbono
- Material del cuerpoLatón y acero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Factor de corte de la manguera1.42 pulg.
- Longitud2.07 pulg.
- Longitud total2.07 pulg.
- Número de catálogo del fabricante63-190626-12
- Tamaño hexagonal1.12 pulg.
- Estilo final 1Con bridas
- Diámetro interior0.56 pulg.
- Altura2.88 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Peso1.60 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.60 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho2.88 pulg.