Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/16-14
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.67 pulg.
- Longitud2.33 pulg.
- Longitud total2.33 pulg.
- Número de catálogo del fabricante63-190990-12
- Número de Upc del fabricante678146031419
- UPC_NO678146031419
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-14
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.59 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.25 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso1.39 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.39 lb
- Rosca del extremo 21-1/16–14
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Ancho1.25 pulg.