Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorDestellos versiles
- MaterialAcero al carbono
- Número de catálogo del fabricanteFC2875-12S
- Longitud1.36 pulg.
- Longitud total1.36 pulg.
- TipoDestellos versiles