Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- MaterialAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesFC136
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Factor de corte de la manguera1.69 pulg.
- Longitud1.50 pulg.
- Longitud total1.50 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC3471-08S
- Estilo final 1Compresión
- Diámetro interior0.76 pulg.
- Altura1.12 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Diámetro exterior1.12 pulg.
- Tipos de productosEnchufe
- ColorDura-Kote
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Ancho1.12 pulg.